| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1142226 Herst.-Nr.: 2250 3421-9997-106 EAN/GTIN: 4053813454306 |
| |
|
| | |
| Bundhose KÜBLER ACTIVIQ COTTON+ Ausführung: • Diverse Kontrast-Elemente, sowie Reflex-Elemente • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • Zwei Seitentaschen • Zwei Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf • Rechte ergonomisch, doppelte Meterstabtasche auf Seitennaht positioniert • Linke Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzter Stifttasche und integrierter Smartphonetasche • Elastischer Bundeinsatz • Schlitz mit Reißverschluss • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 106 | Farbe: | schwarz-anthrazit | Herstellerartikelnummer: | 2250 3421-9997-106 | Herstellername: | Paul H. Kübler Bekleidungswerk | Markenname: | Kübler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 40,03* | € 52,84* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,01* | € 52,87* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,21* | € 54,47* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,70* | € 54,85* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 39,65* | € 57,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|