| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1142667 Herst.-Nr.: 2850 5231-4897-58 EAN/GTIN: 4053813470702 |
| |
|
| | |
| Stretchhose KÜBLER ACTIVIQ Ausführung: • Kontrastelemente am Knie- und Gesäßbereich • Mit Gürtelschlaufen • Reflex-Elemente: ober- und unterhalb vom Knie • Biese in Kniekehlennaht • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • Zwei Seitentaschen • Zwei Gesäßtaschen mit Reißverschluss • Rechts: D-Ring in Bundnaht • Rechts: Schenkeltasche mit Reißverschluss, integrierte Smartponetasche und zusätzliche Meterstabtasche • Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttaschen, integrierte Smartphonetasche und zusätzliche Mehrzwecktasche • Ergonomisch geformte, griffige Zipper • Stretcheinsätze im Schritt-, Knie- und Gesäßbereich • Elastischer Bundeinsatz • Gürtelschlaufen aus stabilem Kofferband • Schlitz mit Reißverschluss • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 180 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 58 | Farbe: | dunkelblau-anthrazit | Herstellerartikelnummer: | 2850 5231-4897-58 | Herstellername: | Paul H. Kübler Bekleidungswerk | Markenname: | Kübler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 57,32* | € 73,85* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,20* | € 73,89* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,67* | € 76,46* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 56,17* | € 77,10* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,94* | € 82,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|