Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Hose, dunkelblau/anthrazit, Größe 52 ACTIVIQ cotton+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler Hose, dunkelblau/anthrazit, Größe 52 ACTIVIQ cotton+
Kübler Hose, dunkelblau/anthrazit, Größe 52 ACTIVIQ cotton+
Kübler Hose, dunkelblau/anthrazit, Größe 52 ACTIVIQ cotton+
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1143173
Herst.-Nr.:
     2250 3421-4897-52
EAN/GTIN:
     4053813453002
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose KÜBLER ACTIVIQ COTTON+

Ausführung:
• Diverse Kontrast-Elemente, sowie Reflex-Elemente
• Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
• Zwei Seitentaschen
• Zwei Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
• Rechte ergonomisch, doppelte Meterstabtasche auf Seitennaht positioniert
• Linke Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzter Stifttasche und integrierter Smartphonetasche
• Elastischer Bundeinsatz
• Schlitz mit Reißverschluss
• Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
dunkelblau-anthrazit
Herstellerartikelnummer:
2250 3421-4897-52
Herstellername:
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
Markenname:
Kübler
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, kübler arbeitshose 52, arbeitshose 52, kübler arbeitshose, 1844302052, 44302052, Hose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,92*
€ 52,83*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,10*
€ 53,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,73*
€ 54,21*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,73*
€ 56,74*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,06*
€ 58,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
1250 3421-4897-L
ab € 49,64*
Zubehör
Kübler
8303 9217-99-ST
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.