Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Jacke, dunkelblau/anthrazit, Größe L ACTIVIQ cotton+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler Jacke, dunkelblau/anthrazit, Größe L ACTIVIQ cotton+
Kübler Jacke, dunkelblau/anthrazit, Größe L ACTIVIQ cotton+
Kübler Jacke, dunkelblau/anthrazit, Größe L ACTIVIQ cotton+
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1144039
Herst.-Nr.:
     1250 3421-4897-L
EAN/GTIN:
     4053813452029
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Jacke KÜBLER ACTIVIQ COTTON+

Ausführung:
• Körperbetonter Schnitt
• Diverse Kontrast-Elemente, sowie Reflex-Elemente
• EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung
• Zwei Napoleontaschen mit Reißverschluss
• Zwei Seitentaschen mit Druckknopf
• Stifttasche an Brusttasche
• Linke Innentasche mit Klette
• Linke Armtasche mit integrierter Stifttasche
• Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner
• Steh-/Umlegekragen
• Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit
• Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
dunkelblau-anthrazit
Herstellerartikelnummer:
1250 3421-4897-L
Herstellername:
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
Markenname:
Kübler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,09*
€ 64,66*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,01*
€ 66,68*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,32*
€ 67,90*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,64*
€ 68,39*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 57,11*
€ 71,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
2250 3421-4897-52
ab € 39,73*
Zubehör
Kübler
2250 3421-4897-54
ab € 40,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.