Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölbindemittel grob 30L Typ IIIR E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ölbindemittel grob 30L Typ IIIR E-COLL
Ölbindemittel grob 30L Typ IIIR E-COLL
Ölbindemittel grob 30L Typ IIIR E-COLL
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1145017
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784612272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
Ölbindemittel, Typ III/R, grob

• Produktbeschreibung
Porenbeton mit zuverlässiger Absorptionskraft.
Nicht schwimmfähig.
• Anwendungsgebiete
Bindet Öle, Altöle, Fette, Schmierstoffe, Laugen, Farbe, Lacke, Lösemittel und Kohlenwasserstoffe.
Kontakt mit starken Säuren und Oxidationsmitteln vermeiden.
• Technische Kenndaten
Sackinhalt bindet ca. 11 Liter Heizöl EL.
Inhalt: 30 l = ca. 20 kg.
Körnung: 1 bis 4 mm.

Weitere Suchbegriffe: ölbindegranulat, Kehrspäne, Späne, Bindemittel, 7898080025, 98080025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.