Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsschaber 75 mm Klingenbreite Tajima


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktionsschaber 75 mm Klingenbreite Tajima
Multifunktionsschaber 75 mm Klingenbreite Tajima
Artikel-Nr.:
     6C8MS-114681
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     SCR-M75
EAN/GTIN:
     4975364018021
Suchbegriffe:
Handschaber
Multifunktionsspachtel
handschaber
Universalschaber, Multifunktionsklinge

Ausführung: Aus einem Stück gehärtetem Edelstahl geformt, mit großer Schlagkappe sowie ergonomisch geformtem, schlag- und rutschfestem Mehrkomponentengriff.


Multifunktionsklinge: Flache Spachtelkante, Öse zum Entfernen von Nägeln und Stiften, Rundungen für Rohre und runde Oberflächen.
Weitere Informationen:
Blattbreite:
75 mm
Markenname:
TAJIMA
Herstellername:
Tajima
Herstellerartikelnummer:
SCR-M75
Ursprungsland:
Japan
Weitere Suchbegriffe: 73170240, Handwerkzeuge, III, Maurerwerkzeuge, Multifunktionsschaber, QR4029233, Tajima, Universalspachtel
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
302
10
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 13,37*
3 Tage
302
1
€ 6,90*
ab € 10,36*
€ 14,23*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,43*
€ 14,33*
2 Tage
305
1
€ 7,90*
ab € 10,46*
€ 14,37*
4 Tage
334
1
€ 4,30*
ab € 10,75*
€ 15,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 133,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.