Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Abziehstein 25x100 mm N 40 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diamant-Abziehstein 25x100 mm N 40 3M
Diamant-Abziehstein 25x100 mm N 40 3M
Artikel-Nr.:
     6C8MS-114806
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000082270
EAN/GTIN:
     4332163792840
Suchbegriffe:
Diamant-Schleifstein
diamant-schleifstein 3m
diamant schleifstein
Diamant-Abziehstein

Ausführung: 3M™ Diamant-Abziehstein auf Aluminiumunterlage. Diamantkorn in Nickelbindung (N-Type). Wasserfest, emulsionsfest.

Anwendung: Für das Schärfen und Abziehen von Meißeln, Stechbeiteln und Schneiden an Werkzeugen. Zum Brechen von Schnittkanten an Glas, Stein und allen harten Werkstoffen.

Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
25 mm
Körnung:
N 40
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7000082270
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: 85940010, Abziehstein, Diamant-Abziehstein, QR5171572, Schleiffeile-Handläpper
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,74*
€ 45,47*
1 Tag
8
€ 6,90*
ab € 35,45*
€ 46,29*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 35,85*
€ 46,85*
€ 4,90*
ab € 36,27*
€ 48,91*
Lager 6C8MS
8
Frei Haus
ab € 35,64*
€ 51,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.