Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Abziehstein 50x150 mm N 20 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diamant-Abziehstein 50x150 mm N 20 3M
Diamant-Abziehstein 50x150 mm N 20 3M
Artikel-Nr.:
     6C8MS-114807
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000082275
EAN/GTIN:
     5010027718999
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Diamant-Abziehstein

Ausführung: 3M™ Diamant-Abziehstein auf Aluminiumunterlage. Diamantkorn in Nickelbindung (N-Type). Wasserfest, emulsionsfest.

Anwendung: Für das Schärfen und Abziehen von Meißeln, Stechbeiteln und Schneiden an Werkzeugen. Zum Brechen von Schnittkanten an Glas, Stein und allen harten Werkstoffen.

Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Breite:
50 mm
Körnung:
N 20
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7000082275
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Diamant-Schleifstein, diamant-schleifstein 3m, abrichtstein, 85940015, Abziehstein, Diamant-Abziehstein, QR5171572, Schleiffeile-Handläpper
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 56,65*
€ 69,80*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 57,63*
€ 71,07*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 57,75*
€ 71,10*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 57,46*
€ 72,29*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 56,43*
€ 74,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.