Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet A2 VA Flachrdk. 4 x10 mm Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet A2 VA Flachrdk. 4 x10 mm Gesipa
Blindniet A2 VA Flachrdk. 4 x10 mm Gesipa
Artikel-Nr.:
     6C8MS-114878
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433629
EAN/GTIN:
     4007081330459
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
Blindniet Edelstahl/Edelstahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet aus Edelstahl A2 (1.4567) und Nietdorn aus Edelstahl A2 (1.4541).


Nach EU-Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 zugelassen.
Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
4 mm
Nietschaftlänge:
10 mm
Nietbare Materialstärke min:
4,5 mm
Nietbare Materialstärke max:
6,5 mm
Zulassung:
EU Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1433629
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Mehrbereichs-Blindniete, Mehrbereichsblindniete, Standard-Blindniete, Standardblindniete, standard-blindniete flachrundkopf, blindniete ohne norm, 7337, 93350410, Akku-Nietpistole, Blindniet, Blindniet,, Blindniete, Blindnieten, Blindnietzange,, DIN7337, Edelstahl, Edelstahl/Edelstahl, Flachrundkopf, Gesipa, Niete, Nieten, Popniete, Popnieten, Poppniete, Poppnieten, QR4029122, Standard,
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2500
500
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,121*
€ 0,1224*
2 Tage
15000
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,10694*
€ 0,12594*
3 Tage
1500
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,10855*
€ 0,12955*
Lager 6C8MS
15000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,10893*
€ 0,12992*
2 Tage
15000
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,112*
€ 0,133*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,12992*
€ 0,1546
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,12937*
€ 0,15395
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,12828*
€ 0,15265
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,12774*
€ 0,15201
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,12693*
€ 0,15105
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,10893*
€ 0,12963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 129,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.