Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochhubwagen SFH 10 Lifthöhe 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochhubwagen SFH 10 Lifthöhe 1600 mm
Hochhubwagen SFH 10 Lifthöhe 1600 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-115173
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163719168
Suchbegriffe:
Hochhubwagen
hochhubwagen
";Hochhubwagen

• Hubbetrieb durch Deichsel oder Fußpedal
• Hublast 1000 kg
• Absenken stufenlos regulierbar
• Sicherer Stand, auch bei voller Auslastung
• Deichselgriff mit 3 Funktionen, Deichsel mit Extra-Verstärkung für den Schub
• Hochleistungs-Hydraulikpumpe aus hochfestem Stahl
• Extra-Überdruckventil, für lange Lebensdauer
• Druckkolben hart verchromt
• Alle Rollen aus PU, Lenkrollen mit Bremsen
• Doppelte Ac ryl-L ackie rung, RAL 1023 verkehrsgelb

Weitere Informationen:
Modell:
SFH 10
Hublast:
1000 kg
Hubhöhe:
1600 mm
Gesamthöhe:
1980 mm
Gabelhöhe min.:
85 mm
Gabellänge:
1150 mm
Gesamtbreite:
740 mm
Wenderadius:
1380 mm
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last:
20/22 mm
Deichselrollen-Ø:
180 mm
Gabelrollen-Ø:
74 mm
Gewicht ca.:
220 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 30201172, Gabelhochhubwagen, Gabelhubwagen, Gabelstapler, Hand-Gabelhochhubwagen, Hochhubstapler, Hubwagen, Lasttransporthilfen, Neigegeräte, Transporthilfen, Transportwagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 792,62*
€ 866,13*
Lager 6C8MS
12
Frei Haus
ab € 783,07*
€ 866,14*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 823,06*
€ 893,30*
€ 75,00*
ab € 859,72*
€ 929,89*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 913,54*
€ 986,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,14*
€ 1.030,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,07*
€ 1.004,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 839,85*
€ 999,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,78*
€ 971,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 814,74*
€ 969,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 812,71*
€ 967,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,67*
€ 952,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,07*
€ 931,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.