Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtisch 500 kg TF 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherenhubtisch 500 kg TF 50
Scherenhubtisch 500 kg TF 50
Artikel-Nr.:
     6C8MS-115174
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163719175
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
";Scherenhubtisch, fahrbar

• Einsatzgebiet: Montage-, Reparatur-Arbeiten
• Individuell einstellbare Arbeitshöhe
• Steuerung per Handgriff
• Stufenlose Höhenverstellung
• Hydraulikpumpen mit Überdruckventil
• Beide Lenkrollen mit Feststellbremsen und Fußschutz
• Polyurethan-Rollen, für leisen und leichten Lauf
• Acryl-Lackierung: RAL 1023 verkehrsgelb, doppelt

Hinweis: Service, Reparatur und Ersatzte ile d irekt durch das E/D/E in Wuppertal .

"
Weitere Informationen:
Modell:
TF 50
Tragkraft:
500 kg
Plattformlänge:
850 mm
Plattformbreite:
500 mm
Plattformhöhe:
55 mm
höhenverstellbar:
285–880 mm
Pedaltritt bis max. Hub:
< 25
Rad-Ø:
127 mm
Radbreite:
40 mm
Höhe Griffbügel:
990 mm
Gewicht ca.:
81 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Fahrgerüst, Montagegerüst, Rollengerüst, Rollgerüst, Zimmergerüst, Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, hubtischwagen trgf.500kg, einfachscheren hebebühne, 30201249, Hubtisch, Hubtische, Hydraulischer, Lasttransporthilfen, Scherenhubtisch, Scherenhubtische, Tisch, Tische
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63
Frei Haus
ab € 471,95*
€ 525,82*
Lager 6C8MS
63
Frei Haus
ab € 465,08*
€ 531,62*
5 Tage
63
Frei Haus
ab € 487,41*
€ 545,03*
1 Tag
63
Frei Haus
ab € 495,05*
€ 553,96*
Frei Haus
ab € 524,12*
€ 580,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,62*
€ 632,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,00*
€ 608,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 508,45*
€ 605,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,03*
€ 587,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 491,56*
€ 584,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 486,65*
€ 579,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,03*
€ 571,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,08*
€ 553,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.