Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL-Schlitzplatte RAL 3004,1486x457mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PL-Schlitzplatte RAL 3004,1486x457mm
PL-Schlitzplatte RAL 3004,1486x457mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-115207
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025140.24
EAN/GTIN:
     4025002830116
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
Wandpaneel Sichtlagerkasten
bott schlitzplatte
schlitzplatte
";Schlitzplatte RAL 3004 purpurrot

• Zum Einhängen von Kleinteilekästen (Achtung: Nur für horizontale Montage geeignet)
• Oberfläche: Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
• Stabile Ausführung durch Verstärkungsprofile an der Rückseite "
Weitere Informationen:
Breite:
1486 mm
Höhe:
457 mm
Farbe:
RAL 3004 purpurrot
Herstellerartikelnummer:
14025140.24
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: 30903094, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Platte, Platten, purpurrot, Schlitzplatten, Schlitzplattensystem, Schlitztafel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 106,60*
€ 127,03*
€ 75,00*
ab € 105,84*
€ 127,05*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 108,35*
€ 129,77*
16 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 109,26*
€ 130,58*
Lager 6C8MS
6
Frei Haus
ab € 106,90*
€ 132,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 126,38*
€ 150,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,17*
€ 138,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.