Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL-Schlitzplatte RAL 3004,495x457mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PL-Schlitzplatte RAL 3004,495x457mm
PL-Schlitzplatte RAL 3004,495x457mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-115209
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025137.24
EAN/GTIN:
     4025002943380
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
Wandpaneel Sichtlagerkasten
bott schlitzplatte
schlitzplatte
";Schlitzplatte RAL 3004 purpurrot

• Zum Einhängen von Kleinteilekästen (Achtung: Nur für horizontale Montage geeignet)
• Oberfläche: Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
• Stabile Ausführung durch Verstärkungsprofile an der Rückseite "
Weitere Informationen:
Breite:
495 mm
Höhe:
457 mm
Farbe:
RAL 3004 purpurrot
Herstellerartikelnummer:
14025137.24
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: 30903092, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Platte, Platten, purpurrot, Schlitzplatten, Schlitzplattensystem, Schlitztafel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 41,60*
€ 52,60*
€ 75,00*
ab € 41,70*
€ 52,62*
16 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 42,63*
€ 53,78*
27 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 45,56*
€ 57,33*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 54,90*
€ 72,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.