Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrband rot/weiss 500 m-Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Absperrband rot/weiss 500 m-Rolle
Absperrband rot/weiss 500 m-Rolle
Artikel-Nr.:
     6C8MS-115276
Hersteller:
     Kelmaplast
Herst.-Nr.:
     4022153000115
EAN/GTIN:
     4022153000115
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Lamelle für Streifenvorhang
Lamellen Rollenware
Absperrband rot/weiß Nr. 11

• PVC- und schwermetallfrei
• Extrem reißfest
• Beidseitig rot/weiß geblockt

Weitere Informationen:
Länge:
500 m
Breite:
80 mm
Farbe:
rot-weiß
Stärke:
80 µm
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6441
1
€ 5,99*
ab € 7,94*
€ 10,20*
1 Tag
6014
1
€ 5,59*
ab € 8,02*
€ 10,25*
2 Tage
7729
1
€ 5,49*
ab € 8,15*
€ 10,48*
5 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 8,02*
€ 10,56*
Lager 6C8MS
448
10
Frei Haus
ab € 11,61*
€ 14,76*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 14,76*
€ 17,56
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,87*
€ 16,51
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 13,16*
€ 15,66
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,61*
€ 13,82
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 147,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
218822
ab € 13,93*
Zubehör
Schake
315522
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.