Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzug Typ 9347 4-6 kg 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federzug Typ 9347 4-6 kg 2,5 m
Federzug Typ 9347 4-6 kg 2,5 m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-115290
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G30057
EAN/GTIN:
     4332163894865
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
";Federzug, schwere Ausführung mit fester Aufhängung

• Alugehäuse
• Tragkraft einstellbar mittels Hebel
• Lastabsturz-Sicherung und Sicherheitshaken
• Fixierung der gewünschten Seillänge an mehreren Stellen durch leichtes Bewegen der Last

"
Weitere Informationen:
Typ:
9347
Traglast:
4,0–6,0 kg
Seillänge:
2,5 m
Gewicht ca.:
3,3 kg
Herstellerartikelnummer:
G30057
Herstellername:
Planeta-Hebetechnik GmbH
Markenname:
PLANETA
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: federzug, 30605087, Aufroller, Federzüge, Rückholer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,36*
€ 223,36*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 188,75*
€ 223,60*
Lager 6C8MS
9
Frei Haus
ab € 183,38*
€ 226,97*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 197,69*
€ 235,04*
€ 4,90*
ab € 199,46*
€ 239,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,97*
€ 270,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,00*
€ 260,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 216,81*
€ 258,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,32*
€ 244,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 203,27*
€ 241,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 201,23*
€ 239,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,09*
€ 234,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,38*
€ 218,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.