Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzug Typ 9348 6-8 kg 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federzug Typ 9348 6-8 kg 2,5 m
Federzug Typ 9348 6-8 kg 2,5 m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-115291
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G30058
EAN/GTIN:
     4332163894810
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
";Federzug, schwere Ausführung mit fester Aufhängung

• Alugehäuse
• Tragkraft einstellbar mittels Hebel
• Lastabsturz-Sicherung und Sicherheitshaken
• Fixierung der gewünschten Seillänge an mehreren Stellen durch leichtes Bewegen der Last

"
Weitere Informationen:
Typ:
9348
Traglast:
6,0–8,0 kg
Seillänge:
2,5 m
Gewicht ca.:
3,6 kg
Herstellerartikelnummer:
G30058
Herstellername:
Planeta-Hebetechnik GmbH
Markenname:
PLANETA
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: federzug, 30605088, Aufroller, Federzüge, Rückholer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 206,72*
€ 247,93*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,11*
€ 247,94*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 200,74*
€ 250,17*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 216,33*
€ 258,83*
€ 4,90*
ab € 216,94*
€ 263,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,17*
€ 297,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,22*
€ 284,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 236,83*
€ 281,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,96*
€ 265,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 220,73*
€ 262,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 218,53*
€ 260,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,37*
€ 256,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,74*
€ 238,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.