Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzug Typ 9350 10-14 kg 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federzug Typ 9350 10-14 kg 2,5 m
Federzug Typ 9350 10-14 kg 2,5 m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-115293
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G30060
EAN/GTIN:
     4332163894841
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
";Federzug, schwere Ausführung mit fester Aufhängung

• Alugehäuse
• Tragkraft einstellbar mittels Hebel
• Lastabsturz-Sicherung und Sicherheitshaken
• Fixierung der gewünschten Seillänge an mehreren Stellen durch leichtes Bewegen der Last

"
Weitere Informationen:
Typ:
9350
Traglast:
10,0–14,0 kg
Seillänge:
2,5 m
Gewicht ca.:
4 kg
Herstellerartikelnummer:
G30060
Herstellername:
Planeta-Hebetechnik GmbH
Markenname:
PLANETA
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: federzug, 30605090, Aufroller, Federzüge, Rückholer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 285,21*
€ 329,99*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 285,34*
€ 330,22*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 278,42*
€ 331,72*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 299,03*
€ 345,72*
€ 4,90*
ab € 303,74*
€ 352,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,72*
€ 394,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,14*
€ 380,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 318,53*
€ 379,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,90*
€ 359,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 300,39*
€ 357,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 297,39*
€ 353,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,83*
€ 350,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,42*
€ 331,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.