| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-115310 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163820291 |
| |
|
| | |
| ";Doppel-Scherenhubtisch, fahrbar • Geeignet für Montage- und Reparaturarbeiten • Einstellbar auf optimale Arbeitshöhe • Feststellbremsen an beiden Lenkrollen und Fußschutz • Polyurethanrollen (PU) für leichten und leisen Lauf • Handgriffsteuerung, stufenlose Höhenverstellung • Qualitäts-Hydraulikpumpen aus hochfestem Stahl • Extra-Überdruckventil, daher lange Lebensdauer • Doppelte Acryl-Lackierung, RAL 1023 verkehrsgelb Hinweis: Se rvice, Repara tur und Ersatzteile d irek t du rch das E/D/ E in Wuppertal! p> " Weitere Informationen: | | Modell: | TFD 70 | Tragkraft: | 700 kg | Plattformlänge: | 1220 mm | Plattformbreite: | 610 mm | Plattformhöhe: | 53 mm | höhenverstellbar: | 455–1500 mm | Rad-Ø: | 127 mm | Radbreite: | 50 mm | Gewicht ca.: | 195 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagegerüst, Rollengerüst, Rollgerüst, Zimmergerüst, Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, hubtischwagen, 30201181, Doppel-Scherenhubtisch, Hubtisch, Hubtische, Lasttransporthilfen, Montagehubtische, Scherenhubtisch, Scherenhubwagen, Tisch, Tische |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.183,30* | € 1.270,89* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 1.167,20* | € 1.270,90* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.242,41* | € 1.339,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.256,14* | € 1.352,56* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 1.320,42* | € 1.422,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|