Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk Y12 verstellbar Tragk.12 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrwerk Y12 verstellbar Tragk.12 t
Fahrwerk Y12 verstellbar Tragk.12 t
Artikel-Nr.:
     6C8MS-115365
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30201232
EAN/GTIN:
     4332163821380
Suchbegriffe:
Schwerlast-Roller
Schwerlastroller
schwerlastroller
Schwerlast-Transportsystem, Typ Y

• Zum sicheren Transport von z. B. Maschinen, Konstruktionsteilen, Stahlbausegmenten
• Durch individuelle Zusammenstellungen der Fahrwerkkomponenten sind auch höhere Tragfähigkeiten möglich
• Transport von hohen Lasten durch eine stabile 3-Punkt-Auflage
• Fahrwerke: praktisch wartungsfrei
• Sehr niedriger Rollwiderstand auch bei größter Belastung
• Doppelrollen: für sehr geringe Fahrwiderstände auch bei engen Kurvenradien
• Lackierung: RAL 3020 verkehrsrot

Hinweis: Universelle Transportsysteme für Lasten bis zu einem Gewicht von 32 Tonnen.

Weitere Informationen:
Typ:
Y12
Tragkraft:
12 t
Gewicht ca.:
38 kg
Anzahl Rollen:
12
Material Rollen:
Polyurethan
Tragfläche:
220 x 180 mm
Verbindungsstange, verstellbar:
400–1400 mm
Breite:
256 mm
Tiefe:
200 mm
Höhe:
110 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Lieferbedingungen:
48h
Weitere Suchbegriffe: 30201232, 7830201232, Fahrwerk, Fahrwerke, Lenkfahrwerk, Lenkfahrwerke, Schwerlast-Fahrwerke, Schwerlast-Transportroller, Schwerlast-Transportsystem, Schwerlast-Transportsysteme, Transport-Fahrwerke, Transportfahrwerk, Transportroller
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 478,02*
€ 542,79*
Lager 6C8MS
6
Frei Haus
ab € 446,91*
€ 542,80*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 499,26*
€ 561,99*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 519,83*
€ 582,78*
€ 75,00*
ab € 538,16*
€ 604,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,80*
€ 645,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,94*
€ 600,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 494,85*
€ 588,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,30*
€ 570,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 474,51*
€ 564,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,23*
€ 552,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 463,07*
€ 551,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,91*
€ 531,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163821373
ab € 581,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.