| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1159838 Herst.-Nr.: 2225 5302-9799-54 EAN/GTIN: 4053813491714 |
| |
|
| | |
| Bundhose KÜBLER BODYFORCE Ausführung: • Diverse Kontrast-Elemente, sowie Reflex-Elemente • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • Zwei Seitentaschen mit großem Eingriff • Zwei Gesäßtaschen mit Patte und Klette • Rechte ergonomisch positionierte, lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und aufgesetzter Stifttasche • Linke Schenkeltasche mit Patte und Klette und CORDURA®-Verstärkung, aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA® • FlexZone: elastischer Bundeinsatz und große Stretchzonen im Gesäß-, Schritt- und hinteren Beinbereich für optimale Bewegungsfreiheit • Schlitz mit Reißverschluss • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone für ergonomisches Arbeiten in kniender Haltung • Innovative Gewebebindung für extreme Robustheit und besondere Optik • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 54 | Farbe: | anthrazit-schwarz | Herstellerartikelnummer: | 2225 5302-9799-54 | Herstellername: | Paul H. Kübler Bekleidungswerk | Markenname: | Kübler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,10* | € 64,59* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,30* | € 68,42* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 49,17* | € 68,95* | | | | | | 53 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,85* | € 74,16* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,63* | € 75,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|