Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Hose, schwarz/mittelrot, Größe 56 BODYFORCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler Hose, schwarz/mittelrot, Größe 56 BODYFORCE
Kübler Hose, schwarz/mittelrot, Größe 56 BODYFORCE
Kübler Hose, schwarz/mittelrot, Größe 56 BODYFORCE
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1160139
Herst.-Nr.:
     2225 5302-9955-56
EAN/GTIN:
     4053813492629
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose KÜBLER BODYFORCE

Ausführung:
• Diverse Kontrast-Elemente, sowie Reflex-Elemente
• Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
• Zwei Seitentaschen mit großem Eingriff
• Zwei Gesäßtaschen mit Patte und Klette
• Rechte ergonomisch positionierte, lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und aufgesetzter Stifttasche
• Linke Schenkeltasche mit Patte und Klette und CORDURA®-Verstärkung, aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA®
• FlexZone: elastischer Bundeinsatz und große Stretchzonen im Gesäß-, Schritt- und hinteren Beinbereich für optimale Bewegungsfreiheit
• Schlitz mit Reißverschluss
• Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone für ergonomisches Arbeiten in kniender Haltung
• Innovative Gewebebindung für extreme Robustheit und besondere Optik
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
56
Farbe:
schwarz-mittelrot
Herstellerartikelnummer:
2225 5302-9955-56
Herstellername:
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
Markenname:
Kübler
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen schwarz, berufshose, 1844361956, 44361956, Hose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,00*
€ 70,68*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,23*
€ 74,79*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,90*
€ 75,36*
53 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,40*
€ 81,32*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,55*
€ 82,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
8303 9217-99-ST
ab € 12,29*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2125 5302-9955-56
ab € 61,37*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
1125 5302-9955-XL
ab € 57,86*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
84019113-99-ST
ab € 12,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.