Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Hose, schwarz, Größe 54 BODYFORCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler Hose, schwarz, Größe 54 BODYFORCE
Kübler Hose, schwarz, Größe 54 BODYFORCE
Kübler Hose, schwarz, Größe 54 BODYFORCE
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1160197
Herst.-Nr.:
     2225 5302-99-54
EAN/GTIN:
     4053813492049
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose KÜBLER BODYFORCE

Ausführung:
• Diverse Kontrast-Elemente, sowie Reflex-Elemente
• Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
• Zwei Seitentaschen mit großem Eingriff
• Zwei Gesäßtaschen mit Patte und Klette
• Rechte ergonomisch positionierte, lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und aufgesetzter Stifttasche
• Linke Schenkeltasche mit Patte und Klette und CORDURA®-Verstärkung, aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA®
• FlexZone: elastischer Bundeinsatz und große Stretchzonen im Gesäß-, Schritt- und hinteren Beinbereich für optimale Bewegungsfreiheit
• Schlitz mit Reißverschluss
• Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone für ergonomisches Arbeiten in kniender Haltung
• Innovative Gewebebindung für extreme Robustheit und besondere Optik
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
54
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
2225 5302-99-54
Herstellername:
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
Markenname:
Kübler
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen schwarz, berufshose, 1844360854, 44360854, Hose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,92*
€ 64,59*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,07*
€ 68,42*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,55*
€ 68,95*
54 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 57,54*
€ 74,16*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,73*
€ 75,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.