Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Hose, anthrazit/schwarz, Größe 28 BODYFORCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler Hose, anthrazit/schwarz, Größe 28 BODYFORCE
Kübler Hose, anthrazit/schwarz, Größe 28 BODYFORCE
Kübler Hose, anthrazit/schwarz, Größe 28 BODYFORCE
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1160390
Herst.-Nr.:
     2225 5302-9799-28
EAN/GTIN:
     4053813491929
Suchbegriffe:
1844362828
44362828
Arbeitshose
Bundhose
Bundhose KÜBLER BODYFORCE

Ausführung:
• Diverse Kontrast-Elemente, sowie Reflex-Elemente
• Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
• Zwei Seitentaschen mit großem Eingriff
• Zwei Gesäßtaschen mit Patte und Klette
• Rechte ergonomisch positionierte, lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und aufgesetzter Stifttasche
• Linke Schenkeltasche mit Patte und Klette und CORDURA®-Verstärkung, aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA®
• FlexZone: elastischer Bundeinsatz und große Stretchzonen im Gesäß-, Schritt- und hinteren Beinbereich für optimale Bewegungsfreiheit
• Schlitz mit Reißverschluss
• Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone für ergonomisches Arbeiten in kniender Haltung
• Innovative Gewebebindung für extreme Robustheit und besondere Optik
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
28
Farbe:
anthrazit-schwarz
Herstellerartikelnummer:
2225 5302-9799-28
Herstellername:
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
Markenname:
Kübler
Weitere Suchbegriffe: Hose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 4,30*
ab € 51,33*
€ 67,42*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,21*
€ 70,47*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,82*
€ 73,73*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,23*
€ 74,92*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,46*
€ 75,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.