Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1161133 Herst.-Nr.: 41316 EAN/GTIN: 9004853413162 |
| |
|
| | |
| - Rohr-Ø 8x300mm
- Rohr-Ø 8x100mm
- gebogen
- gerade
- inkl Stecknippel
- inkl Stecknippel
- Medium: gefilterte Druckluft
- Medium: gefilterte Drucklust
- Empfohlener Arbeitsdruck: 2-8 bar
- Empfohlener Arbeitsdruck: 2-8 bar
- Betriebstemperatur: -10°C bis +80°C
- Betriebstemperatur: -10°C bis +80°C
- Anschlussgewinde Eingang: IG 1/4'
- Anschlussgewinde Eingang: IG 1/4'
- Gewicht (ohne Düse und Stecknippel) ca 100 g
- Gewicht (ohne Düse und Stecknippel) ca 100 g
Weitere Informationen: | | ELMAG JWL Blaspistolen - Stark & schlagfest: | Die Produkte von JWL werden in der eigenen Fabrik in Dänemark entwickelt, produziert und getestet. JWL Blaspistolen sind ein Klassiker geworden - die Vereinigung von klassischem Design und höchster Funktionalität macht Ihre Arbeit einfacher und zweckmäßiger | Material: | - Handgriff und Abzug aus Acetalkunststoff<br/>- Ventil aus Acetalkunststoff<br/>- Dichtungen/O-Ring aus Nitril<br/>- Blasrohr und Welle aus eloxiertem Stahl<br/>- Feder aus gehärtetem Federdraht |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,65* | € 24,55* | | | | | 4 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 17,40* | € 24,67* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,61* | € 32,76* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 24,13* | € 33,69* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 22,88* | € 35,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|