Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1161215 Herst.-Nr.: 41326 EAN/GTIN: 9004853413261 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Rohr-Ø 8 mm
- gebogen
- inkl Stecknippel (OSHA)
- Medium: gefilterte Druckluft
- Empfohlener Arbeitsdruck: 2-8 bar
- Betriebstemperatur: -10°C bis +80°C
- Anschlussgewinde Eingang: IG 1/4'
- Gewicht (ohne Düse und Stecknippel) ca 100 g
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ELMAG JWL Blaspistolen - Stark & schlagfest: | Die Produkte von JWL werden in der eigenen Fabrik in Dänemark entwickelt, produziert und getestet. JWL Blaspistolen sind ein Klassiker geworden - die Vereinigung von klassischem Design und höchster Funktionalität macht Ihre Arbeit einfacher und zweckmäßiger | Material: | - Handgriff und Abzug aus Acetalkunststoff<br/>- Ventil aus Acetalkunststoff<br/>- Dichtungen/O-Ring aus Nitril<br/>- Blasrohr und Welle aus eloxiertem Stahl<br/>- Feder aus gehärtetem Federdraht | Luftverbrauch: | 195/260 l/min | Geräuschpegel: | 71,6/74 dB(A) | Blaskraft Abstand 150 mm (8mm/8bar): | 1,75 N | Max. Arbeitsdruck: | 16 BAR | OSHA 1910.95 (b) <br/>Max. 90 dB 8 hr: | Ja | OSHA STD 1-13.1<br/>Max. 30 psi wenn blockiert: | Ja | EU-Lärmrichtlinie 2003/10/CE max. 85 dB: | Ja | Ursprungsland: | DK | Paketdiensfähig: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 18,32* | € 27,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 21,90* | ab € 19,17* | € 27,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 25,43* | € 34,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 25,68* | € 35,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 24,64* | € 37,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|