Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Schlagschrauber 3/4'


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DL-Schlagschrauber 3/4'
DL-Schlagschrauber 3/4'
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1161222
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44713
EAN/GTIN:
     9004853447136
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber
  • Heavy Duty Modell
  • 2“ verlängerte Spindel (50 mm)
  • Enorme Leistung
  • Zweiter Handgriff
  • HDS-Schlagwerk
  • Mehrstufige Leistungsregelung
  • Ideal für Gewerbe & Industrie
  • Abluft seitlich durch das Gehäuse
Weitere Informationen:
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech-Produkte für Handwerk, Gewerbe und Industrie, aber auch für private Werkstätten und Garagen.
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, zeichnen sich die EPS-Druckluftwerkzeuge durch herausragende technische Perfektion aus.<br/><br/>Enge Fertigungstoleranzen, selbstzentrierende, präzisionsgeschliffene Luftmotoren und hochpräzise Qualitätslager von führenden Markenherstellern, sorgen für verbesserte Laufruhe, einen optimierten Luftverbrauch und höchste Produktleistung.
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb. Sie bieten generell deutlich mehr Sicherheit als Elektrowerkzeuge und sind zudem auch ergonomischer als diese. Ohne Elektromotor ist eine handlichere und anwenderfreundlichere Bauform möglich und - was besonders von Vorteil ist - es besteht keine Strom- oder Explosionsgefahr. Außerdem sind Druckluftwerkzeuge auch in nasser Umgebung gefahrlos einsetzbar.<br/><br/>Selbst beim Blockieren, z.B. einer Druckluftbohrmaschine besteht keine Verletzungsgefahr. Das Rückdrehmoment wirkt nur zu einem Sechstel auf den Handgriff, während es bei einer Elektrobohrmaschine um ein Mehrfaches ansteigt.<br/><br/>EPS-Druckluftwerkzeuge sind CE-konform. Sie sind mit Sicherheitsschaltern und, wo erforderlich, mit Schutzabdeckungen ausgestattet.
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-Werkzeuge brauchen ein Minimum an Pflege. Vorausgesetzt es wird saubere und trockene (kondensatfreie) Druckluft als Antriebsmedium verwendet. Wasserrückstände verursachen Korrosion und dadurch Schäden am Luftmotor und Bauteilen. Optimal ist eine durch Kältetrockner und Filter aufbereitete Druckluft.<br/><br/>Übrigens - Druckluft muss geölt werden! Die Verwendung von Wartungseinheiten, automatischen Ölern oder Inlineölern ist am einfachsten. Ratsam ist, zusätzlich vor und nach jedem Arbeitstag bzw. vor längeren Arbeitspausen einige Tropfen ELMAG Öleröl direkt in die Luftanschlussöffnung zu geben.
Abluft:
Bei jedem durch Druckluft angetriebenen Werkzeug muss diese aus dem Gerät abgeführt werden. Bei hochwertigen Werkzeugen (wie z.B. EPS-Schlagschraubern) wird diese im Inneren des Gerätes durch den Handgriff oder das Gehäuse abgeleitet. So wird extreme Schaubentwicklung (z.B. beim Radwechsel durch Bremsstaub) am Arbeitsplatz vermieden.
Betriebsdruck:
Betriebsunterdruck:<br/>Ein zu niedrig eingestellter Luftdruck reduziert die Drehzahl und dadurch die Leistung von Druckluftwerkzeugen.<br/><br/>Betriebsüberdruck:<br/>Ein zu hoher Betriebsdruck erhöht zwar die Leistung, jedoch auch die Drehzahl des Druckluftwerkzeuges und kann sowohl zu einer Überbeanspruchung des Einsatzwerkzeugs (z.B. der Schleifscheibe) als auch des Druckluftwerkzeuges führen.<br/>Ideale Druckeinstellung >> Stellen Sie daher an Ihrem Kompressor mittels des Druckreglers einen Betriebsdruck von 6,3 bar ein.
Aufnahme:
3/4 Zoll
Max. Lösedrehmoment:
1830 NU
Max. Anziehdrehmoment:
1356 NU
Max. Betriebsdruck:
6.3 BAR
Luftbedarf:
400 l/min
Luftanschluss:
3/8 Zoll
Drehzahl:
4000 UpM
Vibration:
4.9 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
97 dB(A)
Länge:
335 MMT
Gewicht:
6.2 KGM
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 510,05*
€ 585,07*
€ 4,90*
ab € 518,36*
€ 596,28*
Lager 6C8MS
9
Frei Haus
ab € 511,17*
€ 601,76*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 558,70*
€ 637,51*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,66*
€ 708,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,76*
€ 716,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,14*
€ 679,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,94*
€ 633,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 529,28*
€ 629,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,90*
€ 621,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 519,30*
€ 617,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,17*
€ 608,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42905
ab € 28,24*
Zubehör
ELMAG
43912
ab € 8,18*
Zubehör
ELMAG
43911
ab € 5,23*
Zubehör
ELMAG
43913
ab € 15,65*
Zubehör
ELMAG
43910
ab € 4,42*
Zubehör
ELMAG
42904
ab € 150,04*
Zubehör
ELMAG
42900
ab € 30,49*
Zubehör
ELMAG
42902
ab € 30,42*
Zubehör
ELMAG
42903
ab € 37,41*
Zubehör
ELMAG
42901
ab € 61,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.