Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Vibrations-Meißelhammer SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DL-Vibrations-Meißelhammer SET
DL-Vibrations-Meißelhammer SET
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1161548
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43818
EAN/GTIN:
     9004853438189
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer
  • Praktisches Kofferset mit Zubehör: Schnellwechselfutter, Haltefeder, 4 Meißel
  • Vibrationsanwendungen an festgerosteten Teilen und Verschraubungen
  • Kälteisolierter Handgriff
  • Schlagzahl 9-stufig am Lufteingang einstellbar
Weitere Informationen:
"":
""
Meißel:
10,2 MMT
Schlagzahl:
2600 Schlag/min
Hubhöhe:
73 MMT
Betriebsdruck:
6,3 BAR
Luftbedarf:
133 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Vibration:
10.23 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
104 dB(A)
Länge:
208 MMT
Gewicht:
2.2 KGM
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
Weitere Suchbegriffe: druckluft meißelhammer
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 192,11*
€ 231,96*
Lager 6C8MS
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 188,30*
€ 234,37*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 200,03*
€ 242,59*
13 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 206,67*
€ 275,29*
6 Tage
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 340,94*
€ 396,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,37*
€ 278,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,62*
€ 268,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,09*
€ 252,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 211,03*
€ 251,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,28*
€ 233,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 195,31*
€ 232,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,30*
€ 224,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42840
ab € 24,75*
Zubehör
ELMAG
42841
ab € 31,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.