Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Flaschenrüttler DR80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluft-Flaschenrüttler DR80
Druckluft-Flaschenrüttler DR80
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1162274
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     63235
EAN/GTIN:
     9004853632358
Suchbegriffe:
Flaschenrüttler
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
  • Keine Schmierung nötig
  • Sehr einfach zu bedienende Rüttler
  • Spezial-Schlauch für Sicherheit und mit langer Lebensdauer
  • Schlauchlänge ist Standardmäßig mit 2m, kann jedoch beliebig verlängert werden (Lieferzeit beachten)
  • Lagerung: Damit sich das Kondenswasser nicht in der Rüttelflasche sammelt immer hängend lagern
Weitere Informationen:
Druckluft-Flaschenrüttler:
Unsere Druckluft-Flaschenrüttler haben eine sehr hohe Ausfallsicherheit. Durch eine sichere Bedienung wird mit diesem Rüttler eine sehr hohe Verdichtung erzielt. Durch den Schnellverschluss wird der Arbeitsvorgang<br/>einfach gestartet/gestoppt.
Flaschen-Ø:
80 MMT
Schlauchlänge:
2 MTR
Kopflänge:
330 MMT
Luftbedarf:
1300 l/min
Arbeitdruck:
6 BAR
Frequenz:
16000 HTZ
Lautstärke:
95 dB(A)
Gewicht:
12.4 KGM
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,67*
€ 585,55*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,78*
€ 585,55*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 765,22*
€ 864,83*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,55*
€ 696,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,60*
€ 681,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,42*
€ 645,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 537,00*
€ 639,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,53*
€ 619,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 515,33*
€ 613,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,67*
€ 587,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.