Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1162472 Herst.-Nr.: 53730 EAN/GTIN: 9004853537301 |
| |
|
| | |
| Achtung! Bei diesem Artikel handelt es sich um eine nicht nachrüstbarbare Option. Bitte auf Richtigkeit prüfen! Weitere Informationen: | | Isolationsüberwachung BENDER ISORW425 -D4W-4 2-stufig: | Die Isolationsüberwachung kontrolliert den Isolationswiderstand zwischen den elektrischen Leitern und dem Stromerzeuger. Bei Fehlerstrom, der z.B. durch eine defekte Leitung verursacht sein kann, sinkt der Isolationswiderstand ab.<br/>Die Ansprechwerte der zweistufigen Isolationsüberwachung sind einstellbar. Bei Erreichen des ersten Ansprechwerts wird eine Vorwarnung abgegeben. Bei Erreichen des zweiten Ansprechwerts wird der Stromerzeuger automatisch ausgeschaltet. | Vorteile der Isolationsüberwachung: | - Geeignet für Lasten mit hohen FU-Anteil<br/>- Erhöhter Schutz für Mensch und Geräte beim Betrieb des Stromerzeugers<br/>- Sofortige Einsatzbereitschaft des Stromerzeugers z.B. beim Rettungseinsatz, auf Baustellen, im Rohrleitungsbau etc.<br/>- Rechtzeitige Abschaltung bei Gefahr durch Erkennung eines Isolationsfehlers bereits in der Entstehungsphase<br/>- Einfache Funktionskontrolle bei Inbetriebnahme durch Betätigung der Prüftaste<br/>- Keine Begrenzung der Anzahl der Verbraucher<br/>- Kein Erdungsspieß erforderlich<br/>- Keine Elektrofachkraft erforderlich zur Kontrolle der Schutzmaßnahme<br/>- Zeit- und kostensparend |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 1.880,24* | € 2.120,62* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.998,22* | € 2.120,62* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 2.025,81* | € 2.155,29* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.292,01* | € 2.432,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|