Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle,blau Kunstst.felgeL110.B61.101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle,blau Kunstst.felgeL110.B61.101
Bockrolle,blau Kunstst.felgeL110.B61.101
Artikel-Nr.:
     6C8MS-116374
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B61.101
EAN/GTIN:
     4021885065225
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 100 mm vollgummi
Transportgeräterolle, Bockrolle

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Elastik, Reifen blau
Radkörper: Kunststoff, 100 mm Ø mit Fadenschutz
Lager: Rollenlager

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
L410.B61.101
a:
100 mm
c:
32 mm
e:
128 mm
g:
104 x 80 mm
f:
140 kg
Herstellerartikelnummer:
L410.B61.101
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, 30231122, Bockrollen, Lenkrollen, Räder, Rollen, Transportgeräterollen
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
39
20
Frei Haus
ab € 5,04*
€ 6,49*
1 Tag
39
1
€ 6,90*
ab € 5,28*
€ 6,96*
2 Tage
39
1
€ 7,90*
ab € 5,32*
€ 6,99*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 5,68*
€ 7,39*
6 Tage
43
1
€ 4,30*
ab € 5,53*
€ 7,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 129,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B61.101
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.