Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkr.Fest reifen blauL520.B61.101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkr.Fest reifen blauL520.B61.101
Lenkr.Fest reifen blauL520.B61.101
Artikel-Nr.:
     6C8MS-116385
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L520.B61.101
EAN/GTIN:
     4021885069032
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräterolle, Lenkrolle mit Feststeller

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Elastik, Reifen blau
Radkörper: Kunststoff, 100 mm Ø mit Fadenschutz
Lager: Rollenlager

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
L520.B61.101
a:
100 mm
c:
32 mm
e:
128 mm
g:
104 x 80 mm
f:
140 kg
Herstellerartikelnummer:
L520.B61.101
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrollen 100 mm, transportgeräterolle, lenkrollen gummiräder, 30231132, Bockrollen, Lenkrollen, Räder, Rollen, Transportgeräterollen
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
51
10
Frei Haus
ab € 9,32*
€ 11,70*
2 Tage
51
1
€ 6,90*
ab € 9,55*
€ 12,26*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,61*
€ 12,28*
1 Tag
12
1
€ 5,45*
ab € 9,74*
€ 12,48*
1 Tag
51
1
€ 7,90*
ab € 9,82*
€ 12,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 117,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B61.101
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.