Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA DIN Stahlwinde 5t SIKU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANETA DIN Stahlwinde 5t SIKU
PLANETA DIN Stahlwinde 5t SIKU
PLANETA DIN Stahlwinde 5t SIKU
Artikel-Nr.:
     6C8MS-116493
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     K00012
EAN/GTIN:
     4332163816591
Suchbegriffe:
Stahlwinde
Zahnstangenwinde
stahlwinde
Stahlwinde mit fester Klaue

• Gehäuse: hebend
• Sicherheitskurbel (SiKu): selbsthemmend, Last wird in jeder Höhe sicher gehalten
• Griff: umlegbar
• Mit eingebauter Lastdruckbremse: die Last wird in jeder Position sicher gehalten
• Mit fester Klaue
• Zahnstange und Getriebe: bestmöglich geschützt
• Mit Stirnrad-Getriebe: das Getriebe ist leicht zugänglich
• Getriebeteile: aus hochwertigem Stahl, gehärtet oder vergütet
• Entspricht: DIN 7355 und wurden nach den Auflagen der Unfallverhütungsvorschriften gefertigt und entsprechen den Bestimmungen der Berufsgenossenschaft

Weitere Informationen:
Hublast:
5000 kg
Bauhöhe:
725 mm
Hubhöhe:
350 mm
Gewicht:
29,0 kg
Herstellername:
Planeta-Hebetechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
K00012
Markenname:
PLANETA
Lieferbedingungen:
5T
Weitere Suchbegriffe: 30604625, 7830604625, Kurbelwinden, Lasthebegerät, Stahlwinden, Winde, Zahnstangenwinden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,16*
€ 326,31*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,20*
€ 326,31*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,20*
€ 362,59*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,17*
€ 397,80*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,73*
€ 398,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,31*
€ 388,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,15*
€ 371,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 309,04*
€ 367,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,83*
€ 353,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 295,34*
€ 351,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 294,89*
€ 350,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,26*
€ 346,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,16*
€ 319,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.