| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1166597 Herst.-Nr.: 1862-620-1432_36n EAN/GTIN: 4055301634757 |
| |
|
| | |
| Damen-Stretchhose 1862 620 Ausführung: • Schlanke Silhouette • Damenpassform • Ergonomische Passform • Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss • Zwei Gesäßtaschen • Eine geräumige Schenkeltasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche • D-Ring zum Befestigen von Accessoires • Freihängende doppelte Zollstocktasche • Reflexelemente am Bein in dunkelgrau • Kniepolstertaschen mit Reißverschluss aus CORDURA® Material: 92 % Polyamid, 8 % Elasthan, 250 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 36n | Farbe: | nachtblau-schwarz | Herstellerartikelnummer: | 1862-620-1432/36n | Herstellername: | Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG | Markenname: | BP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, berufshose bp, berufshose, bundhose blau, 1844548136, 44548136, Damen-Bundhose, Damen-Strechhose, Hose, Strechhose |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,00* | € 79,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,25* | € 79,64* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 60,08* | € 83,14* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,23* | € 91,59* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,13* | € 101,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|