Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenboden 1000x500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wannenboden 1000x500
Wannenboden 1000x500
Artikel-Nr.:
     6C8MS-116712
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     14994
EAN/GTIN:
     4004514218681
Suchbegriffe:
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Wannenboden
multiplus regal
Wannenbodenregal

Sichere Lagerung von wassergefährdenden Stoffen
Regal mit 4 Wannenböden und 1 Abdeckboden, Typ MultiPlus, 150 kg.
Volumen Wannenböden: Tiefe 500 mm: 18 l. Tiefe 600 mm: 22 l.
Variable Anordnung der Ebenen
Höhenverstellung möglich im Raster von 25 mm.
Hochwertige Verarbeitung
Wannenboden aus verzinktem Stahlblech.
Ecken dicht verschweißt (Kantenhöhe 60 mm).
Oberfläche verzinkt.
Große Standfestigkeit
Montage mit Längenriegeln.
Tragkraft 150 kg pro Boden.
Beidseitig nutzbar


Planung
Standardmäßig werden die Komplettregale mit T-Profil und Tiefenriegel in der Ausführung MultiPlus steckbar geliefert.
Auf Anfrage werden die vormontierten Rahmen werksseitig genietet.

Sicherheit
Gemäß BRG 234 müssen die Regale, bei einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer 5:1, gegen Kippen gesichert werden.
Beispiel Regal: Tiefe 300 mm, Höhe 2000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden.

Aufbaumaße
Grundregal: Nennlänge +60 mm
Anbauregal: Nennlänge +6 mm
Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe +36 mm
Auffangwanne:
Grundregal: 1096x570 mm
Anbauregal: 1005x570 mm

Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30434021, C-Teile-Management, Kleingebinde-Regale, Lager-, Regale, Verkaufsregale, Wannenbodenregale
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,14*
€ 88,30*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,22*
€ 97,75*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 76,83*
€ 98,10*
17 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 81,48*
€ 103,93*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 79,52*
€ 105,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
14992
ab € 72,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.