Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Kleingebinderegal Fachboden
>
Artikel
Fachboden verzinkt 1000x500 inkl.Träger
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Schulte Lagertechnik
Lager 6C8MS
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-116726
Hersteller:
SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
17250-B
EAN/GTIN:
4004514227515
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Zusatzboden für Schulte-Steckregale (Breite 1000 mm)
Mit 4 Fachbodenträgern.
Tragkraftangabe bei gleichmäßig verteilter Last.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern
Höhe x Breite x Tiefe:
1000x500 mm
Made in Germany:
ja
... >
Betriebseinrichtung
>
Lager
>
Fachboden-Steckregale
Weitere Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
,
Zusatzboden für Steckregal
,
Zusatzebene für Steckregal
,
Kleingebinderegal Fachboden
,
Kleingebinderegal Gitterrost
,
Multiplus Regal
,
Regal Multiplus
,
Auflage Schwerlastregal
,
Boden Schwerlastregal
,
Boden für Schwerlastregal
,
Schwerlastregalauflage
,
Schwerlastregalboden
,
Lagerregal Metallplatte
,
Lagerregal Stahlpaneele
,
Metallplatte Lagerregal
,
Stahlpaneele Lagerregal
,
Steck-Regal
,
Steckregal
,
fachboden 1000 x 500 mm
,
fachboden für steckregal
,
fachboden stahl
,
30433955
,
C-Teile-Management
,
Fachboden-Regale
,
Lager-
,
Regale
,
Verkaufsregale
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,79*
€ 18,44*
Lager 4682
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,54*
€ 19,45*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 14,18*
€ 19,75*
Lager 6C8MS
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 13,29*
€ 19,75*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,90*
€ 19,93*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zusatz-Fachboden MULTIplus150 1000 x 300, verzinkt, inkl. 4 Fachbodenträgern
SCHULTE Lagertechnik
17230-B
ab € 9,40*
Ähnlich
Zusatz-Fachboden MULTIplus150 1000 x 400, verzinkt, inkl. 4 Fachbodenträgern
SCHULTE Lagertechnik
17240-B
ab € 11,68*
Ähnlich
Zusatz-Fachboden MULTIplus150 1000 x 600, verzinkt, inkl. 4 Fachbodenträgern
SCHULTE Lagertechnik
17260-B
ab € 14,95*
Ähnlich
Zusatz-Fachboden MULTIplus150 1000 x 800, verzinkt, inkl. 4 Fachbodenträgern
SCHULTE Lagertechnik
17280-B
ab € 18,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen