Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Bermuda-Short 1993-570, Größe 54, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Bermuda-Short 1993-570, Größe 54, anthrazit
BP Bermuda-Short 1993-570, Größe 54, anthrazit
BP Bermuda-Short 1993-570, Größe 54, anthrazit
BP Bermuda-Short 1993-570, Größe 54, anthrazit
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1167731
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1993-570-56_54n
EAN/GTIN:
     4055301087720
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Short 1993 570

Ausführung:
Schlanke Silhouette
• Ergonomischer Schnitt
• Dehnbund im Rücken
• D-Ring
• Hammerschlaufe
• Zwei Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff
• Zwei Gesäßtaschen mit verschließbaren Taschenklappen
• Eine geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche
• Freihängende doppelte Zollstocktasche
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 250 g/m²
Zulassung/Norm: Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797

Weitere Informationen:
Größe:
54
Farbe:
anthrazit
Herstellerartikelnummer:
1993-570-56/54N
Herstellername:
Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG
Markenname:
BP
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort, 1844501054, 44501054, Arbeits-Short, Arbeitshose, Hose, Short
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,81*
€ 35,91*
7 Tage
50
€ 6,90*
ab € 26,84*
€ 36,08*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 30,38*
€ 40,67*
Lager 6C8MS
50
Frei Haus
ab € 27,10*
€ 41,32*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 34,24*
€ 45,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.