| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1167758 Herst.-Nr.: 1998-570-7332/50n EAN/GTIN: 4055301619761 |
| |
|
| | |
| Arbeitshose »1998 570« Ausführung: • Schlanke Silhouette • Erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz • Dehnbund im Rücken • D-Ring zum Befestigen von Accessoires • Zwei Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff • Zwei Gesäßtaschen • Ein geräumige Schenkeltasche mit integrierter Tasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche • Freihängende doppelte Zollstocktasche • Ergonomischer Schnitt • Reflexelemente am Bein • Kniepolstertaschen aus CORDURA® (ohne Kniepolster) • Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797, Öko-Tex Standard 100 Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Weitere Informationen: | | Größe: | 50N | Farbe: | oliv/schwarz | Herstellerartikelnummer: | 1998-570-7332/50n | Herstellername: | Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG | Markenname: | BP | Ursprungsland: | Armenien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,75* | € 61,58* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,50* | € 62,40* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 48,31* | € 66,85* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,54* | € 71,18* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,71* | € 73,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|