| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1169103 Herst.-Nr.: 1961-570-0056_50n EAN/GTIN: 4055301832405 |
| |
|
| | |
| Damenhose 1961 570 Ausführung: • Schlanke Silhouette • Damenpassform : • Dehnbund für optimalen Sitz • Ergonomischer Schnitt • D-Ring • Zwei Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff • Zwei Gesäßtaschen • Reflexelemente am Bein • Eine geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche • Freihängende doppelte Zollstocktasche Material : 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 250 g/m² Zulassung/Norm: Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 Weitere Informationen: | | Größe: | 50n | Farbe: | anthrazit | Herstellerartikelnummer: | 1961-570-0056/50n | Herstellername: | Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG | Markenname: | BP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, berufshose bp, berufshose, damenhose grau, 1844441050, 44441050, Damen-Bundhose, Hose |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,60* | € 48,39* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,68* | € 48,63* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 36,67* | € 53,57* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 41,46* | € 55,11* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,07* | € 61,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|