| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1169437 Herst.-Nr.: 1986-570-73/2XL EAN/GTIN: 4055301595096 |
| |
|
| | |
| Thermoweste »1986 570«
Ausführung: • Seitliche Stretcheinsätze • Verdeckter Zwei-Wege-Frontreißverschluss • Verlängerte Rückenpartie • Wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter • Optimale Bewegungsfreiheit • Höchste Funktionalität • Wasserabweisend, winddicht, schnelltrocknend • Schlanke Silhouette • Hightech- und Stretchmaterialien • Reflexelemente Material: • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Futter 100 % Polyester, 270 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | oliv | Herstellerartikelnummer: | 1986-570-73/2XL | Herstellername: | Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG | Markenname: | BP | Ursprungsland: | Armenien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,68* | € 61,56* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,81* | € 63,06* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 48,41* | € 68,02* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,00* | € 72,53* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 61,02* | € 78,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|