| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1169528 Herst.-Nr.: 1831-104-0110_Sn EAN/GTIN: 4055301789686 |
| |
|
| | |
| Wetterschutzjacke 1831 104 Ausführung: • Wasserdicht, winddicht : • Stehkragen • Kapuze mit doppelter Weitenregulierung (in den Kragen einrollbar) • Frontreißverschluss • Verschweißte Nähte • Zwei Seitentaschen • Innentasche • Ärmeltasche mit Reißverschluss • Brusttasche mit Reißverschluss • Ergonomisch geformte Ärmel • Ärmelabschluss mit Windschutz • Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit Material: Oberstoff: 100 % Polyester, Membran: 100 % Polyurethan Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | nachtblau | Herstellerartikelnummer: | 1831-104-0110/Sn | Herstellername: | Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG | Markenname: | BP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, 1845360203, 45360203, Jacke, Softshell-Jacke, Softshell-Warnjacke, Warnjacke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,47* | € 145,87* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 118,06* | € 146,56* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 114,33* | € 146,56* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 119,72* | € 149,46* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,86* | € 165,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|