| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1169532 Herst.-Nr.: 1999-570-5632_38n EAN/GTIN: 4055301620637 |
| |
|
| | |
| Damenhose 1999 570 Ausführung: • Schlanke Silhouette • Damenpassform • Ergonomischer Schnitt • Dehnbund für optimalen Sitz • D-Ring zum Befestigen von Accessoires • Zwei Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff • Zwei Gesäßtaschen • Eine geräumige Schenkeltasche mit integrierter Tasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche • Freihängende doppelte Zollstocktasche • Reflexelemente am Bein • Kniepolstertaschen aus CORDURA® Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 250 g/m² Zulassung/Norm: Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 Weitere Informationen: | | Größe: | 38n | Farbe: | anthrazit-schwarz | Herstellerartikelnummer: | 1999-570-5632/38n | Herstellername: | Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG | Markenname: | BP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, berufshose bp, berufshose, damenhose grau, 1844522838, 44522838, Damen-Bundhose, Hose |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,85* | € 65,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,00* | € 65,59* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 49,10* | € 70,00* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,31* | € 74,15* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,57* | € 76,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|