| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1171058 Herst.-Nr.: 1830-992-0032_XLn EAN/GTIN: 4055301800503 |
| |
|
| | |
| Softshelljacke 1830 992 Ausführung: • Stehkragen • Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz • Eine Brusttasche und zwei Seitentaschen mit Reißverschluss • Ärmelabschluss mit Windschutz • Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit • Innenliegende Saumweitenverstellung • Abzippbare und weitenregulierbare Kapuze • Reflexelemente • Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100 Material: 100 % Polyester, 240 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | schwarz | Herstellerartikelnummer: | 1830-992-0032/XL | Herstellername: | Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG | Markenname: | BP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,59* | € 75,54* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,17* | € 75,91* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 57,61* | € 79,26* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,34* | € 86,27* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,99* | € 92,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|