| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1171461 Herst.-Nr.: 2236-590-6614_56n EAN/GTIN: 4055301760616 |
| |
|
| | |
| Arbeitshose 2236 590 6614 Eigenschaften: • Schlanke Silhouette • Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 bei 60°C Ausführung: • Erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz • Dehnbund im Rücken • Zwei Seitentaschen • Eine Gesäßtasche • Eine geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche • Freihängende Zollstocktasche mit Stifttaschen • Ergonomischer Schnitt • Je zwei umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein • Vorderhose zweilagig • Kniepolstertaschen Material: 48.5% Modacryl, 34% Baumwolle, 17% Polyamid, 0.5% Sonstige Fasern, 265 g/m² Zulassung/Norm: EN ISO 11611 - Klasse 1-A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1, EN 1149-5, IEC 61482-2 - Klasse 1 und Klasse 2 im zweilagigen Bereich, EN 13034-6, EN ISO 20471 - Klasse 2 ab Gr. 50 Farbe: warngelb-nachtblau Weitere Informationen: | | Größe: | 56n | Herstellerartikelnummer: | 2236-590-6614/56n | Herstellername: | Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG | Markenname: | BP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Lichtbogen Schutzhose, Lichtbogenschutzhose, Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, berufshose bp, berufshose, warnschutzhose gelb, 1863458056, 63458056, Hose |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,45* | € 167,81* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 137,20* | € 168,62* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 132,23* | € 168,62* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 138,51* | € 171,95* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,68* | € 190,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|