| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1172045 Herst.-Nr.: 1861-620-4832_50l EAN/GTIN: 4055301631923 |
| |
|
| | |
| Stretch-Hose 1861 620 Ausführung: • Schlanke Silhouette • Ergonomische Passform • Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss • Zwei Gesäßtaschen • Eine geräumige Schenkeltasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche • D-Ring zum Befestigen von Accessoires • Freihängende doppelte Zollstocktasche • Vollelastisches Material für maximale Bewegungsfreiheit • Reflexelemente am Bein in dunkelgrau • Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Reißverschluss und Belüftungsöffnung Material: 92% Polyamid, 8% Elasthan, 250 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 50l | Farbe: | braun-schwarz | Herstellerartikelnummer: | 1861-620-4832/50l | Herstellername: | Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG | Markenname: | BP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, berufshose bp, berufshose, 1844532639, 44532639, Hose, Strechhose |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,31* | € 78,78* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,50* | € 79,17* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 62,54* | € 82,52* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 60,34* | € 82,65* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,71* | € 91,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|