| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1172668 Herst.-Nr.: 1829-040-0513_4XLn EAN/GTIN: 4055301748713 |
| |
|
| | |
| Fleecejacke 1829 040 Ausführung: • Ergonomischer Schnitt • Stehkragen • Reißverschluss • Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss • Strapazierfähige Stretch-Einsätze • Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100 Material: 100% Polyester, 275 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 4XL | Farbe: | space anthrazit | Herstellerartikelnummer: | 1829-040-0513/4XLn | Herstellername: | Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG | Markenname: | BP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,25* | € 55,27* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,06* | € 55,54* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 41,57* | € 60,54* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 47,83* | € 63,04* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,79* | € 69,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|