Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Winterjacke mit CLIMASCOT®, leicht Winterjacke Größe 2XL, dunkelanthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1175678
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18035-249-1809-2XL
EAN/GTIN:
     5711074645527
Suchbegriffe:
Hardshelljacke
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Leichte Meterware. Nähte sind verklebt. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste. Innentasche mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Regulierbarer Gummizug am unteren Saum. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Mit Druck und Reflexen. OEKO-TEX® STANDARD 100. EN 342 3/WP (2,154 clo). EN 343 3-1-X
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LA
Material:
100% Polyester
Größe:
2XL
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
dunkelanthrazit/schwarz
Geschlecht:
Herren
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 342 3/WP (2,154 clo); EN 343 3-1-X
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Bruttogewicht:
1,2 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,86*
€ 106,78*
8 Tage
10
€ 5,90*
ab € 87,23*
€ 106,82*
€ 4,90*
ab € 85,38*
€ 106,83*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 85,59*
€ 107,68*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,32*
€ 110,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.