Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Winterjacke m. CLIMASCOT®, Damen, leicht Winterjacke Größe 3XL, dunkelanthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1176011
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18045-249-1809-3XL
EAN/GTIN:
     5711074671007
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Regenjacke
Regenparka
Damen-Passform. Leichte Meterware. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste. Innentasche mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Vordertaschen mit Reißverschluss. Regulierbarer Gummizug am unteren Saum. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Mit Druck und Reflexen. OEKO-TEX® STANDARD 100. EN 342 3/WP (2,038 clo). EN 343 3-1-X
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LA
Material:
100% Polyester
Größe:
3XL
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
dunkelanthrazit/schwarz
Geschlecht:
Damen
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 342 3/WP (2,038 clo); EN 343 3-1-X
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, CLIMASCOT®-Futter, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Bruttogewicht:
0,86 kg
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, damen jacke, Winterjacke m. CLIMASCOT®, Damen, leicht, MASCOT® Accelerate, Jacke, Winter Arbeitskleidung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,06*
€ 122,64*
7 Tage
10
€ 4,90*
ab € 100,81*
€ 122,67*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 97,37*
€ 122,80*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,02*
€ 126,90*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,87*
€ 151,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,37*
€ 133,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.