Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Loreto Winterjacke Größe 5XL, hi-vis orange/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MASCOT 09335-880-14888 Jacke Anthrazit, Orange
MASCOT 09335-880-14888 Jacke Anthrazit, Orange
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1177284
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     09335-880-14888-5XL
EAN/GTIN:
     5707209771360
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Bomberjacke
Fluoreszierend mit vertikalem und horizontalem Reflexband. Zweifarbig. Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. Innenkragen aus weichem, strapazierfähigem Material. Ärmel sind abnehmbar. Rücken ist verlängert. Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen. Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste. Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss. Handy-Brusttasche mit Reißverschluss. D-Ring. Stifttasche. Vordertaschen. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Druckknopfverschluss an den Handgelenken. Druckknopfregulierung an der Unterkante. Druckknöpfe für Kapuze. Futter aus Stepp mit Reißverschluss herausnehmbar und separat tragbar - mit Rippenbundkragen und Taschen versehen. Futter ist gleichzeitig eine Jacke, die separat getragen werden kann. Jacke ist auch nach EN ISO 20471 zertifiziert, ist fluoreszierend und besitzt waagerechte Reflexe sowie Reflexschulterstreifen. 09335-880 ist somit sowohl eine Winterjacke zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 3, Hard Shell Jacke zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 3, Hard Shell Weste zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 2, Thermojacke zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 3 und Thermoweste zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 1 in einem Produkt - perfekt für jedes Wetter. Ergänzen Sie das Produkt mit einer Kapuze, 05114-880 (siehe MASCOT® COMPLETE). OEKO-TEX® STANDARD 100. EN ISO 20471 - Klasse 3. Hi-Vis Gruppe A. Hi-Vis Gruppe C Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,0200m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LA
Material:
100% Polyester (Mascotex®)
Größe:
5XL
Sicherheitsinformation:
Safe
Farbe:
hi-vis orange/anthrazit
Geschlecht:
Herren; Damen
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100; EN ISO 20471 - Klasse 3; Hi-Vis Gruppe A; Hi-Vis Gruppe C
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
herausnehmbare Thermojacke, wasserabweisend
Bruttogewicht:
2,44 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,70*
€ 311,87*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,80*
€ 311,88*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,26*
€ 312,11*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,53*
€ 325,38*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 340,22*
€ 398,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,11*
€ 371,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,60*
€ 358,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 299,35*
€ 356,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 298,45*
€ 355,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,26*
€ 329,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,54*
€ 321,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,26*
€ 304,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
05114-880-14
ab € 12,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.