Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Winterjacke m. CLIMASCOT®, Damen, leicht Winterjacke Größe 3XL, grasgrün/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1177750
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18045-249-33303-3XL
EAN/GTIN:
     5711074670925
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Damen-Passform. Leichte Meterware. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste. Innentasche mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Vordertaschen mit Reißverschluss. Regulierbarer Gummizug am unteren Saum. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Mit Druck und Reflexen. OEKO-TEX® STANDARD 100. EN 342 3/WP (2,038 clo). EN 343 3-1-X
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LA
Material:
100% Polyester
Größe:
3XL
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
grasgrün/grün
Geschlecht:
Damen
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 342 3/WP (2,038 clo); EN 343 3-1-X
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, CLIMASCOT®-Futter, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Bruttogewicht:
0,86 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,37*
€ 123,03*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 100,72*
€ 123,07*
€ 4,90*
ab € 98,10*
€ 123,08*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,90*
€ 123,20*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,17*
€ 127,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,20*
€ 146,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.