| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1179776 Herst.-Nr.: 18083-801-010-XS ONE EAN/GTIN: 5711074731916 |
| |
|
| | |
| Premium. Moderne Passform. Feuchtigkeitstransportierend und isolierend. Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen. Nackenband. Druck an verschiedenen Teilen des Produktes. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | BD | Material: | 55% Polyester(Coolmax®)/45% Polyester | Größe: | XS ONE | Sicherheitsinformation: | Standard | Farbe: | schwarzblau | Geschlecht: | Herren | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Produkteigenschaften: | Premium, feuchtigkeitstransportierendes COOLMAX® PRO, Moderne Passform | Bruttogewicht: | 0,18 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,95* | € 36,11* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,85* | € 36,15* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,15* | € 36,31* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,96* | € 37,28* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 27,16* | € 40,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|